Motion
72643166

Made in USA
72643166

Mango 1/4 x 1/4", Punta de herramienta de un solo punto de torneado de ángulo de ataque, BL-4, Grado C2
Artículo MI #11701162
No. Fabricante 72643166
Precio10.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72643166

Mango 1/4 x 1/4", Punta de herramienta de un solo punto de torneado de ángulo de ataque, BL-4, Grado C2
Artículo MI #11701162
No. Fabricante 72643166

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ataque
    15
  • Radio de la nariz
    1/64 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Altura del mango
    1/4 pulg.
  • Ancho del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Mandrinado; biselado; cortes interrumpidos; torneado
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Número estándar del sector
    BL-4
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C2
  • Código de estilo de bit de herramienta
    BL
  • Tipo de bit de herramienta
    Torneado de ángulo de ataque

Descripción general

Descripción del fabricante
72643166 72643166 BL4 1/4 CUADRADO C2 CARBURO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron