Motion
72647324

Made in USA
72647324

Mango 1/2 x 1/2", Punta de herramienta de un solo punto de roscado con offset, ER-8, Grado C2
Artículo MI #11701189
No. Fabricante 72647324
Precio14.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72647324

Mango 1/2 x 1/2", Punta de herramienta de un solo punto de roscado con offset, ER-8, Grado C2
Artículo MI #11701189
No. Fabricante 72647324

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    1/2 pulg.
  • Ancho del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Roscado y ranurado en V al reborde
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número estándar del sector
    ER-8
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C2
  • Código de estilo de bit de herramienta
    ER
  • Tipo de bit de herramienta
    Roscado offset

Descripción general

Descripción del fabricante
72647324 72647324 ER8 1/2 SQ GR C2 CARBO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron