Motion
72653124

Made in USA
72653124

1 punta de herramienta de mango, tronzado y ranurado de 1/2", CT-122(433), grado C2
Artículo MI #11701203
No. Fabricante 72653124
Precio53.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72653124

1 punta de herramienta de mango, tronzado y ranurado de 1/2", CT-122(433), grado C2
Artículo MI #11701203
No. Fabricante 72653124

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuello
    13/16 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Altura del mango
    1 pulg.
  • Ancho del mango
    1/2 pulg.
  • Longitud de la punta
    13/16 pulg.
  • Ancho de la punta
    3/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Corte; Ranurado
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número estándar del sector
    CT-122(433)
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C2
  • Código de estilo de bit de herramienta
    CTR
  • Tipo de bit de herramienta
    Corte y ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
72653124 72653124 CTR 122 3/16 BOQUILLA C2 CA
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"