Motion
72656242

Made in USA
72656242

Mango 3/8 x 3/8", Punta de herramienta de un solo punto de conformado, SA-9C, Grado C2
Artículo MI #11701217
No. Fabricante 72656242
Precio24.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72656242

Mango 3/8 x 3/8", Punta de herramienta de un solo punto de conformado, SA-9C, Grado C2
Artículo MI #11701217
No. Fabricante 72656242

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Altura del mango
    3/8 pulg.
  • Ancho del mango
    3/8 pulg.
  • Longitud de la punta
    1-1/4 pulg.
  • Grosor de la punta
    3/32 pulg.
  • Ancho de la punta
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Corte; formación
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Número estándar del sector
    SA-9C
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C2
  • Código de estilo de bit de herramienta
    SAC
  • Tipo de bit de herramienta
    Formación

Descripción general

Descripción del fabricante
72656242 72656242 SA9C 3/8X6 GRD C-2 CAR
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo