Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de ataque15
- Radio de la nariz1/32 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Altura del mango3/4 pulg.
- Ancho del mango3/4 pulg.
Detalles
- Aplicación de corteMandrinado; biselado; cortes interrumpidos; torneado
- Dirección de corteMano derecha
- Número estándar del sectorBR-12
- Material de la boquillaMetal duro
- Calidad del material de la boquillaC5
- Código de estilo de bit de herramientaBR
- Tipo de bit de herramientaTorneado de ángulo de ataque
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento