Motion
72970239

Made in USA
72970239

1-3/8" Diam x 5/16" Anchura frontal, Acero de alta velocidad, 12 dientes, Cortador de asiento de llave Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, 2-5/16" OAL x 1/2" Mango, Dientes escalonados, ANSI 1011, Old Standard 23
Artículo MI #11701348
No. Fabricante 72970239
Precio188.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72970239

1-3/8" Diam x 5/16" Anchura frontal, Acero de alta velocidad, 12 dientes, Cortador de asiento de llave Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, 2-5/16" OAL x 1/2" Mango, Dientes escalonados, ANSI 1011, Old Standard 23
Artículo MI #11701348
No. Fabricante 72970239

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio188.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la fresa
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-5/16
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    1011 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    12
  • Número estándar antiguo
    23
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
72970239 72970239 23 1011 1 3/8 X 5/16 U
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes escalonadas se utilizan a velocidades más altas para operaciones de corte más grandes y profundas
  • Tienen menos dientes que las fresas rectas para una mejor eliminación de virutas de la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"