Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa1-1/8 pulg.
- Ancho de la fresa5/16 pulg.
- Longitud total2-5/16
- Extragrande para retocarNo
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Número estándar estadounidense1009 ANSI
- Tipo de conexiónMango
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes10
- Número estándar antiguoC
- Tipo de dienteEscalonado
- Plano WeldonNo
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Las fresas de dientes escalonadas se utilizan a velocidades más altas para operaciones de corte más grandes y profundas
- Tienen menos dientes que las fresas rectas para una mejor eliminación de virutas de la pieza de trabajo
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.