Motion
73153124

Made in USA
73153124

3" Diam x 3/16" Grosor Sierra con chip lateral de diente escalonado, 1" Diámetro de orificio de eje, Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, 28 Dientes, con ranura
Artículo MI #11702326
No. Fabricante 73153124
Precio156.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73153124

3" Diam x 3/16" Grosor Sierra con chip lateral de diente escalonado, 1" Diámetro de orificio de eje, Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, 28 Dientes, con ranura
Artículo MI #11702326
No. Fabricante 73153124

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio156.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    3 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    3/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Llavero
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metal
  • Número de dientes
    28
  • Configuración de los dientes
    Escalonado

Descripción general

Descripción del fabricante
73153124 73153124 3X3/16X1 US HS STAG. S
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos