Motion
73156168

Made in USA
73156168

6" Diam x 1/4" Grosor Sierra con chip lateral dentada escalonada, 1" Diámetro de orificio de eje, Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, 40 dientes
Artículo MI #11702349
No. Fabricante 73156168
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73156168

6" Diam x 1/4" Grosor Sierra con chip lateral dentada escalonada, 1" Diámetro de orificio de eje, Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, 40 dientes
Artículo MI #11702349
No. Fabricante 73156168
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    6 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    40
  • Configuración de los dientes
    Escalonado

Descripción general

Descripción del fabricante
73156168 73156168 6X1/4X1 US HS STAG. SI
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"