Motion
73209827

Made in USA
73209827

Cortador de un ángulo de acero de alta velocidad de 1-1/2 x 1/2 pulg., 45° 12-Tooth, acabado TiN, corte a mano derecha, 2-3/4" OAL, diámetro de mango de 3/4", conexión de mango, radio de esquina de 1/32", plano Weldon
Artículo MI #11702387
No. Fabricante 73209827
Precio236.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73209827

Cortador de un ángulo de acero de alta velocidad de 1-1/2 x 1/2 pulg., 45° 12-Tooth, acabado TiN, corte a mano derecha, 2-3/4" OAL, diámetro de mango de 3/4", conexión de mango, radio de esquina de 1/32", plano Weldon
Artículo MI #11702387
No. Fabricante 73209827

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio236.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro de corte
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de corte
    1/2 pulg.
  • Ángulo incluido
    45 °
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    12
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
73209827 73209827 1 1/2X1/2X3/4 45D SHK
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento