Motion
73316184

Made in USA
73316184

Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 2-3/4" x 0.018" 72 , sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 1", Conexión de eje, Corte a mano derecha, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11702801
No. Fabricante 73316184
Precio38.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73316184

Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 2-3/4" x 0.018" 72 , sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 1", Conexión de eje, Corte a mano derecha, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11702801
No. Fabricante 73316184

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Características
    Tierra cóncava
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    72
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
73316184 73316184 2 3/4 X 0,018 X 1 72T U
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.