Motion
76215821

Made in USA
76215821

Rollo de papel Kraft reciclado de 720' de largo x 48" de ancho, 8-1/2" de diámetro externo, 50 lb de peso de papel, 53 lb por rollo
Artículo MI #11704249
No. Fabricante 76215821
Precio154.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76215821

Rollo de papel Kraft reciclado de 720' de largo x 48" de ancho, 8-1/2" de diámetro externo, 50 lb de peso de papel, 53 lb por rollo
Artículo MI #11704249
No. Fabricante 76215821

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio154.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    720 pies
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Peso del papel
    50
  • Peso del rodillo
    53.000 lb
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Código PSC
    8135
  • Estilo
    Rollo
  • Tipo
    Papel Kraft reciclado

Descripción general

Descripción del fabricante
76215821 76215821 8.5" D.E. 48"X 720' 50
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good