Motion
76556968

Made in USA
76556968

12mm 118° Broca para máquina de tornillo con punta de metal duro y canal en espiral, Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal de 2-13/64 in, 3-45/64 in OAL, Punta estándar, Mango recto
Artículo MI #11704324
No. Fabricante 76556968
Precio139.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76556968

12mm 118° Broca para máquina de tornillo con punta de metal duro y canal en espiral, Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal de 2-13/64 in, 3-45/64 in OAL, Punta estándar, Mango recto
Artículo MI #11704324
No. Fabricante 76556968

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio139.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.4724 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118°
  • Longitud del canal
    2-13/64 pulg.
  • Longitud total
    3-45/64 pulg.
  • Diámetro del mango
    12.00 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tolerancia del diámetro de la broca
    De -0.0010 a 0.0000 pulg.
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Con punta de metal duro
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Lista de series
    2640
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Mango roscado
    No
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
76556968 76556968 12MM ROCK RÍVER CT STU
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluido el hierro fundido
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.