Motion
76558204

Made in USA
76558204

Taladro de trabajo con punta de metal duro de 11/32" y 135° Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, Mango recto, 4-3/4" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11704403
No. Fabricante 76558204
Precio96.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76558204

Taladro de trabajo con punta de metal duro de 11/32" y 135° Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, Mango recto, 4-3/4" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11704403
No. Fabricante 76558204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio96.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    11/32 pulg.
  • Longitud del canal
    3-7/16 pulg.
  • Longitud total
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    11/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tolerancia del diámetro de la broca
    De -0.0010 a 0.0000 pulg.
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Punto de perforación
    135
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    2601
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
76558204 76558204 11/32" 135D DIVIDIDO PT R
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good