Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño0.3906 pulg.
- Canal Longitud3-3/4 pulg.
- En general Longitud6 pulg.
- Diámetro del mango25/64 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalEspiral
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de Canales2
- Punto Ángulo135
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie2610
- Mango TipoRecto
- EspecificaciónNAS
- Tipo de espiralEspiral normal
- Configuración webConocido
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web