Motion
76558659

Made in USA
76558659

Broca de extensión para aeronave con punta de metal duro brillante OAL de 27/64" de diámetro y 6" de diámetro; ángulo de punta de 135°
Artículo MI #11704449
No. Fabricante 76558659
Precio121.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76558659

Broca de extensión para aeronave con punta de metal duro brillante OAL de 27/64" de diámetro y 6" de diámetro; ángulo de punta de 135°
Artículo MI #11704449
No. Fabricante 76558659

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio121.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    0.4219 pulg.
  • Canal Longitud  
    3-15/16 pulg.
  • En general Longitud  
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    27/64 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Punto Ángulo  
    135
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    2610
  • Mango Tipo  
    Recto
  • Especificación
    NAS
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
76558659 76558659 27/64X6" ROCK RIVER CT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"