Motion
76814995

Made in USA
76814995

Tubo de 3", Boquilla de tubo de plástico sin rosca de PVC de 5' de largo 260 psi máx., 3.04" D.I. x 3-1/2" D.E., Programa 40, Blanco
Artículo MI #11704553
No. Fabricante 76814995
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76814995

Tubo de 3", Boquilla de tubo de plástico sin rosca de PVC de 5' de largo 260 psi máx., 3.04" D.I. x 3-1/2" D.E., Programa 40, Blanco
Artículo MI #11704553
No. Fabricante 76814995
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    3.0400
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    3 pulg.

Details

  • Color
    Blanco
  • Presión máxima de trabajo
    260 psi
  • Programación
    40
  • Estilo
    Sin rosca

Descripción general

Descripción del fabricante
76814995 76814995 3" X 5FT BLANCO PVC SCH

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo