Motion
76876218

Made in USA
76876218

3/8-16 UNC, 2-1/4" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 1/2"; 1-1/4" de longitud de la rosca, 1" de ancho, acero grado 304
Artículo MI #11704577
No. Fabricante 76876218
Precio17.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76876218

3/8-16 UNC, 2-1/4" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 1/2"; 1-1/4" de longitud de la rosca, 1" de ancho, acero grado 304
Artículo MI #11704577
No. Fabricante 76876218

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería
    1/2 pulg.
  • Longitud
    2-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (2) Tuercas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Tipo de montaje
    Sin placa de montaje
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
76876218 76876218 3/8X1X2 1/4 PERNOS EN U ST
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"