Especificaciones
Dimensiones
- Altura real19-1/2 pulg.
- Anchura real23-1/2 pulg.
- Clasificación MERV8
- Altura total nominal20 pulg.
- Ancho total nominal24 pulg.
Detalles
- Profundidad real1-3/4 pulg.
- CapacidadAlto
- CFM1675
- Material del filtroCarbono activado;Poliéster
- Tipo de filtroPlegado
- Resistencia final a Fpm1 pulg.
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Resistencia inicial a Fpm0.23 pulg.
- Bastidor integradoSí
- Flujo de aire máximo500 fpm
- Temperatura máxima120˚ F
- Tipo de medioAlgodón/poliéster; carbón activado
- MERV8
- Profundidad total nominal2 pulg.
- Eficiencia de captura de partículas70
- Pliegues por pie cuadrado10
- Estándares cumplidosASHRAE 52.2-2012, UL 900
Descripción general
- Eliminación de olores