Motion
78649845

Made in USA
78649845

3/4" tubo, 2-1/8" Diámetro x 3/32" Grosor, Brida de tanque con piloto;Para tubo roscado, 1-3/8" orificio piloto, 11/16" Altura general, 1-7/16" Diámetro superior, Acero al carbono
Artículo MI #11705801
No. Fabricante 78649845
Precio7.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78649845

3/4" tubo, 2-1/8" Diámetro x 3/32" Grosor, Brida de tanque con piloto;Para tubo roscado, 1-3/8" orificio piloto, 11/16" Altura general, 1-7/16" Diámetro superior, Acero al carbono
Artículo MI #11705801
No. Fabricante 78649845

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    2-1/8 pulg.
  • Grosor de la brida
    3/32 pulg.
  • Altura total
    11/16 pulg.
  • Diámetro del orificio piloto
    1-3/8 pulg.
  • Espesor del piloto
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca de la tubería
    3/4 pulg.
  • Diámetro superior
    1-7/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    c/Piloto

Descripción general

Descripción del fabricante
78649845 78649845 3/4 NPT BRIDA DE DEPÓSITO-W/

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good