Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida4-5/8 pulg.
- Grosor de la brida1/8 pulg.
- Altura total1 pulg.
- Diámetro del orificio piloto3-21/32 pulg.
- Espesor del piloto3/16 pulg.
- Tamaño de la rosca de la tubería3 pulg.
- Diámetro superior3-15/16 pulg.
Detalles
- MaterialAcero al carbono
- Tipoc/Piloto
Descripción general
Descripción del fabricante
78649902 78649902 BRIDA 3 NPT DE DEPÓSITO-W/PI