Motion
78658036

Made in USA
78658036

5/8" Diam, 90° Ángulo de diente, 33 TPI, Cara biselada, Rueda estriada recta de acero de alta velocidad de forma - 3/16" Ancho de la cara, Orificio de 7/32", Paso circular, Serie GR
Artículo MI #11705818
No. Fabricante 78658036
Precio91.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78658036

5/8" Diam, 90° Ángulo de diente, 33 TPI, Cara biselada, Rueda estriada recta de acero de alta velocidad de forma - 3/16" Ancho de la cara, Orificio de 7/32", Paso circular, Serie GR
Artículo MI #11705818
No. Fabricante 78658036

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio91.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    7/32 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    5/8 pulg.
  • Ancho general
    5/16 pulg.
  • Paso
    33 TPI

Detalles

  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    GR
  • Forma de moleteado
    Cara biselada
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Recto
  • Estilo de paso
    Multa
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
78658036 78658036 5/8 RECTO FINO EE. UU.
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas rectas se utilizan para crear un patrón de moleteado recto.