Motion
78658218

Made in USA
78658218

1" Diam, 90° Ángulo de diente, 14 TPI, Cara biselada, Rueda estriada recta de acero de alta velocidad de forma - 1/4" Ancho de la cara, Orificio de 5/16", Paso circular, Serie OU
Artículo MI #11705822
No. Fabricante 78658218
Precio115.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78658218

1" Diam, 90° Ángulo de diente, 14 TPI, Cara biselada, Rueda estriada recta de acero de alta velocidad de forma - 1/4" Ancho de la cara, Orificio de 5/16", Paso circular, Serie OU
Artículo MI #11705822
No. Fabricante 78658218

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio115.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    5/16 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    1 pulg.
  • Ancho general
    3/8 pulg.
  • Paso
    14 TPI

Detalles

  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    UO
  • Forma de moleteado
    Cara biselada
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Recto
  • Estilo de paso
    Tosca
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
78658218 78658218 1" RECTO COARSE USA
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas rectas se utilizan para crear un patrón de moleteado recto.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good