Motion
78801248

Made in USA
78801248

1-3/8" Diam, Mango de 1", Diam, 4 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 6-5/8" OAL, Acabado brillante, Punta de metal duro
Artículo MI #11705887
No. Fabricante 78801248
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78801248

1-3/8" Diam, Mango de 1", Diam, 4 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 6-5/8" OAL, Acabado brillante, Punta de metal duro
Artículo MI #11705887
No. Fabricante 78801248
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    6-5/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Aplicación
    Hierro fundido, compuestos, metales no ferrosos, no metálicos, plásticos
  • Material de avellanado
    Con punta de metal duro
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
78801248 78801248 EE. UU. 1 3/8 C/TPD SS CTB
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.