Motion
78803798

Made in USA
78803798

1/2 Inch x 12 Inch Stainless Steel Round Tube, 0.444 Inch Inside Diameter, 0.028 Inch Wall Thickness, Type 304
Artículo MI #11705915
No. Fabricante 78803798
Precio22.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78803798

1/2 Inch x 12 Inch Stainless Steel Round Tube, 0.444 Inch Inside Diameter, 0.028 Inch Wall Thickness, Type 304
Artículo MI #11705915
No. Fabricante 78803798

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.4440 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Diámetro exterior
    1/2 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.0280 pulg.

Detalles

  • Tipo acero inoxidable
    304

Descripción general

Descripción del fabricante
78803798 78803798 1/2X.028WALLX12" MANTENER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"