Motion
82022500

Made in USA
82022500

0.225" Escariador de mandril de 4 canales con punta de metal duro; canal recto, mango recto, 1-1/2" Longitud de canal, 6" OAL
Artículo MI #11706887
No. Fabricante 82022500
Price$163.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
82022500

0.225" Escariador de mandril de 4 canales con punta de metal duro; canal recto, mango recto, 1-1/2" Longitud de canal, 6" OAL
Artículo MI #11706887
No. Fabricante 82022500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$163.13/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del canal
    1-1/2 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.2250 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Details

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    4
  • Tolerancia del diámetro de la fresa
    De 0.0003 a -0.0000 pulg.
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
82022500 82022500 .2250 CON TAPÓN DE CARBURO R
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleación de acero
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo