Motion
83296202

Made in USA
83296202

2-1/2" Diámetro x 0.02" Grosor de la hoja, 1/2" Diámetro del orificio del eje, 190 dientes, Carburo sólido, Sierra para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11707498
No. Fabricante 83296202
Precio373.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
83296202

2-1/2" Diámetro x 0.02" Grosor de la hoja, 1/2" Diámetro del orificio del eje, 190 dientes, Carburo sólido, Sierra para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11707498
No. Fabricante 83296202

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio373.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    2-1/2 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    190

Descripción general

Descripción del fabricante
83296202 83296202 2 1/2D X.020 X1/2 190T
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good