Motion
83301622

Made in USA
83301622

3" Diámetro x 1/8" Grosor, 1" Diámetro de orificio de eje, 230 Dientes, Sierra para joyería de metal duro integral - Sin recubrimiento
Artículo MI #11707527
No. Fabricante 83301622
Precio677.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
83301622

3" Diámetro x 1/8" Grosor, 1" Diámetro de orificio de eje, 230 Dientes, Sierra para joyería de metal duro integral - Sin recubrimiento
Artículo MI #11707527
No. Fabricante 83301622

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio677.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    3 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
83301622 83301622 3" X.1250 X1" 230T EE. UU.
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good