Motion
83304352

Made in USA
83304352

Hoja de 4" de diámetro x 0.035" de grosor, 1" de diámetro de orificio de eje, 220 dientes, sierra de metal duro integral para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11707539
No. Fabricante 83304352
Precio662.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
83304352

Hoja de 4" de diámetro x 0.035" de grosor, 1" de diámetro de orificio de eje, 220 dientes, sierra de metal duro integral para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11707539
No. Fabricante 83304352

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio662.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    4 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0350 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    220

Descripción general

Descripción del fabricante
83304352 83304352 4X.035X1 220T SOL de EE. UU.
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.