Motion
84002468

Made in USA
84002468

Shackle - 0.3125 pulg., capacidad de 0.75 toneladas, material de acero al carbono, revestimiento galvanizado
Artículo MI #11707654
No. Fabricante 84002468
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
84002468

Shackle - 0.3125 pulg., capacidad de 0.75 toneladas, material de acero al carbono, revestimiento galvanizado
Artículo MI #11707654
No. Fabricante 84002468
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del soporte de la cabeza
    5/16 pulg.
  • Anchura interior
    1
  • Altura interior de la mordaza
    1-1/4 pulg.
  • Ancho interior de la mordaza
    0.9690 pulg.
  • Espesor máximo
    3/8 pulg.
  • Tamaño nominal de la cadena
    5/16
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Tamaño del grillete
    0.3125 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    0.75 toneladas

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Capacidad de carga
    1,500 lb
  • Límite de carga
    0.75 toneladas
  • Material
    Acero al carbono
  • Calidad del material
    1035
  • Tipo de pasador
    Perno
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.26
  • Tipo
    Anclaje
  • Capacidad de peso
    0.75 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA FUERTE GALVANIZADA DE 84002468 84002468 5/16"