Motion
87604872

Made in USA
87604872

3/16" Diámetro del hombro x 5/16" Longitud del hombro, #8-32 UNC, Tornillo de hombro ranurado;303, 18-8 Acero inoxidable, Acabado pasivado, 5/16" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11708811
No. Fabricante 87604872
Precio3.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
87604872

3/16" Diámetro del hombro x 5/16" Longitud del hombro, #8-32 UNC, Tornillo de hombro ranurado;303, 18-8 Acero inoxidable, Acabado pasivado, 5/16" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11708811
No. Fabricante 87604872

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32in
  • Diámetro del hombro
    3/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Sujetador estándar
    MIL-S-21472; QQ-P-35
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
87604872 87604872 3/16X5/16 8-32TH 18-8
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"