Motion
88231360

Made in USA
88231360

3/32" Diámetro x 1/2" Longitud del pasador 416 Pasador de precisión de acero inoxidable - Acabado pasivado, Dureza C 36-42 , 2 Extremo biselado
Artículo MI #11709195
No. Fabricante 88231360
Precio0.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88231360

3/32" Diámetro x 1/2" Longitud del pasador 416 Pasador de precisión de acero inoxidable - Acabado pasivado, Dureza C 36-42 , 2 Extremo biselado
Artículo MI #11709195
No. Fabricante 88231360

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador
    3/32 pulg.
  • Longitud del pasador
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Tipo de extremo
    2 biselado
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Grado
    416
  • Dureza
    C 36-42
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
88231360 88231360 3/32X1/2 416 DOWEL SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron