Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del pasador3/16 pulg.
- Longitud del pasador1 pulg.
Detalles
- Tolerancia del diámetro0.0002 pulg.
- Tipo de extremo2 biselado
- Recubrimiento de acabadoPasivado
- Grado416
- DurezaC 36-42
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosPrecisión
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.