Motion
88231733

Made in USA
88231733

3/16" Diámetro x 1-1/2" Longitud del pasador 416 Pasador de precisión de acero inoxidable - Acabado pasivado, Dureza C 36-42 , 2 Extremo biselado
Artículo MI #11709232
No. Fabricante 88231733
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88231733

3/16" Diámetro x 1-1/2" Longitud del pasador 416 Pasador de precisión de acero inoxidable - Acabado pasivado, Dureza C 36-42 , 2 Extremo biselado
Artículo MI #11709232
No. Fabricante 88231733
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador
    3/16 pulg.
  • Longitud del pasador
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Tipo de extremo
    2 biselado
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Grado
    416
  • Dureza
    C 36-42
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
88231733 88231733 3/16X1-1/2 416 SS DOWE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"