Motion
88407440

Made in USA
88407440

Tamaño 3", Clase 3,000, Tubo negro de acero al carbono forjado 45° Codo; 3,000 psi, Conexión de extremo de soldadura tubular
Artículo MI #11709313
No. Fabricante 88407440
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88407440

Tamaño 3", Clase 3,000, Tubo negro de acero al carbono forjado 45° Codo; 3,000 psi, Conexión de extremo de soldadura tubular
Artículo MI #11709313
No. Fabricante 88407440
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    3 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Soldadura de casquillo
  • Material
    Acero al carbono forjado
  • Rango de presión
    3,000-3,000 psi
  • Programación
    80
  • Estilo
    3000
  • Tipo
    Codo de 45 grados

Descripción general

Descripción del fabricante
88407440 88407440 3"SCKT 45D EL CL3000 F