Motion
88617642

Made in USA
88617642

5/16" Diámetro de hombro x 7/8" Longitud de hombro, 1/4-20 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 4037 Acero de aleación, sin recubrimiento, 7/32" Altura de la cabeza x 7/16" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11709403
No. Fabricante 88617642
Precio1.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88617642

5/16" Diámetro de hombro x 7/8" Longitud de hombro, 1/4-20 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 4037 Acero de aleación, sin recubrimiento, 7/32" Altura de la cabeza x 7/16" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11709403
No. Fabricante 88617642

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    7/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    7/32 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Diámetro del hombro
    5/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    7/8 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    4037
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
88617642 88617642 5/16X7/8 CKT DE ALEACIÓN SH
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"