Motion
00027375
12 x 25 x 1", MERV 10, 55% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con reverso de alambre, Marco de cartón, 300 FPM máx., 775 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11711013
No. Fabricante 00027375
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12 x 25 x 1", MERV 10, 55% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con reverso de alambre, Marco de cartón, 300 FPM máx., 775 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11711013
No. Fabricante 00027375
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    11-1/2 pulg.
  • Anchura real
    24-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    10
  • Altura total nominal
    12 pulg.
  • Ancho total nominal
    25 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    775
  • Tipo de filtro
    Pliegues con reverso de alambre
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Cartón
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    300 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • Profundidad total nominal
    1 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    55
  • Pliegues por pie cuadrado
    15
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Descripción general

Descripción del fabricante
00027375 00027375 12X25X1 CABEZA ALTA INDIVIDUAL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good