Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Ancho0.2812 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción00055426 00055426 3/8X7/8X9/32 PROTECTOR SE
- Características y beneficios• El doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete • El blindaje está ubicado en el anillo guía exterior no hace contacto con el anillo guía interior • Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete • Son más económicos que los sellos • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de bolas extraligeros semimasa se utilizan a velocidades de hasta 5,000 RPM
- Tipo de bridaSin brida
- Material de la carcasaAcero
- Descripción largaEl 55426 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.3750 pulg. con un diámetro exterior de 0.8750 pulg. y un ancho de 0.2812 pulg., doble blindaje para protección.
- Número de catálogo del fabricante00055426
- RPM Máx.5000 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial751 lbf
- Capacidad de carga estática radial318 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloDoble blindaje
- TipoSemitierra extraligera
Descripción general
- El doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete
- El escudo se encuentra en la pista exterior y no entra en contacto con la pista interior
- Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete
- Son más económicos que los sellos
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
- Los cojinetes de bolas semimasa extraligeros se utilizan a velocidades de hasta 5,000 RPM