Motion
CINTA MORSE SUAVE DE 00070458 00070458 4 A 5

Value Collection
00070458 00070458 4 TO 5 SOFT MORSE TAPE

MT4 Cono Morse interior, MT5 Cono Morse exterior, Manga reductora estándar blanda con Tang endurecido, Proyección de 3/4”, 171mm OAL, 45.5mm Diámetro corporal
Artículo MI #11711091
No. Fabricante 00070458 00070458 4 TO 5 SOFT MORSE TAPE
Precio29.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
00070458 00070458 4 TO 5 SOFT MORSE TAPE

MT4 Cono Morse interior, MT5 Cono Morse exterior, Manga reductora estándar blanda con Tang endurecido, Proyección de 3/4”, 171mm OAL, 45.5mm Diámetro corporal
Artículo MI #11711091
No. Fabricante 00070458 00070458 4 TO 5 SOFT MORSE TAPE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    45.50 mm
  • Tamaño del cono Morse interior
    MT4
  • Tamaño del cono Morse exterior
    MT5
  • Longitud total
    171.00 mm
  • Proyección
    3/4 pulg.

Detalles

  • Dureza
    Suave con Tang endurecido HBS
  • Tipo
    Manguito reductor estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA MORSE SUAVE DE 00070458 00070458 4 A 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron