Motion
CINTA MORSE SUAVE DE 00070565 00070565 5 A 6

Value Collection
00070565 00070565 5 TO 6 SOFT MORSE TAPE

MT5 Cono Morse interior, MT6 Cono Morse exterior, Manga reductora estándar blanda con Tang endurecido, Proyección de 3/8”, 218mm OAL, 63.8mm Diámetro corporal
Artículo MI #11711093
No. Fabricante 00070565 00070565 5 TO 6 SOFT MORSE TAPE
Precio56.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
00070565 00070565 5 TO 6 SOFT MORSE TAPE

MT5 Cono Morse interior, MT6 Cono Morse exterior, Manga reductora estándar blanda con Tang endurecido, Proyección de 3/8”, 218mm OAL, 63.8mm Diámetro corporal
Artículo MI #11711093
No. Fabricante 00070565 00070565 5 TO 6 SOFT MORSE TAPE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio56.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    63.80 mm
  • Tamaño del cono Morse interior
    MT5
  • Tamaño del cono Morse exterior
    MT6
  • Longitud total
    218.00 mm
  • Proyección
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dureza
    Suave con Tang endurecido HBS
  • Tipo
    Manguito reductor estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA MORSE SUAVE DE 00070565 00070565 5 A 6

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron