Motion
CINTA MORSE DURA DE 00071134 00071134 1 A 3

Value Collection
00071134 00071134 1 TO 3 HARD MORSE TAPE

MT1 Cono Morse interior, MT3 Cono Morse exterior, Manga reductora estándar endurecida y puesta a tierra en toda la superficie, 1/4" Proyección, 175mm OAL, 20mm Diam corporal
Artículo MI #11711095
No. Fabricante 00071134 00071134 1 TO 3 HARD MORSE TAPE
Precio11.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
00071134 00071134 1 TO 3 HARD MORSE TAPE

MT1 Cono Morse interior, MT3 Cono Morse exterior, Manga reductora estándar endurecida y puesta a tierra en toda la superficie, 1/4" Proyección, 175mm OAL, 20mm Diam corporal
Artículo MI #11711095
No. Fabricante 00071134 00071134 1 TO 3 HARD MORSE TAPE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    20.00 mm
  • Tamaño del cono Morse interior
    MT1
  • Tamaño del cono Morse exterior
    MT3
  • Longitud total
    175.00 mm
  • Proyección
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dureza
    Endurecido y rectificado en todo HBS
  • Tipo
    Manguito reductor estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA MORSE DURA DE 00071134 00071134 1 A 3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good