Motion
00073155
Diámetro de 9 mm, grado 25, bola de acero cromado, dureza de 62 a 66 C, desviación del diámetro de 0.00005 pulgadas, esfericidad de 0.000025 pulgadas
Artículo MI #11711157
No. Fabricante 00073155
Precio11.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de 9 mm, grado 25, bola de acero cromado, dureza de 62 a 66 C, desviación del diámetro de 0.00005 pulgadas, esfericidad de 0.000025 pulgadas
Artículo MI #11711157
No. Fabricante 00073155

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    9.00 mm
  • Desviación del diámetro
    ±0.00005

Detalles

  • Grado
    25
  • Dureza
    62 - 66 C HBS
  • Material
    Acero cromado
  • Esfericidad
    0.000025 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
00073155 00073155 9MM GRADO 25 CROMO ST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"