Motion
00080051
Diam de cabeza de 1.76", punta estándar de acero, centro muerto sólido; cono Morse de 5MT , diámetro de punta de 1.76", OAL de 7-7/8"
Artículo MI #11711278
No. Fabricante 00080051
Precio172.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de cabeza de 1.76", punta estándar de acero, centro muerto sólido; cono Morse de 5MT , diámetro de punta de 1.76", OAL de 7-7/8"
Artículo MI #11711278
No. Fabricante 00080051

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio172.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1.7600 pulg.
  • Longitud total
    7-7/8 pulg.
  • Diámetro del punto
    1.7600 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    5MT
  • Diámetro de la punta
    0.7100 pulg.

Detalles

  • Punta de metal duro
    No
  • Tipo de centro
    Centro sólido
  • Estilo de punto
    Punto estándar
  • Tipos de productos
    Centros muertos
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
00080051 00080051 N.o 5 SOL.LATHE CTR.ST
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"