Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza2.5100 pulg.
- Longitud total10-5/8 pulg.
- Diámetro del punto2.5100 pulg.
- Tamaño del cono del mango6MT
- Diámetro de la punta0.7100 pulg.
Detalles
- Punta de metal duroNo
- Tipo de centroCentro sólido
- Estilo de puntoPunto estándar
- Tipos de productosCentros muertos
- Tipo de mangoCono Morse
Descripción general
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.