Motion
00081042
Diam de cabeza de 1.24 in, punta de acero con punta de metal duro, centro muerto macizo de punta estándar; cono Morse de 4MT , diámetro de punta de 1.24 in, OAL de 6-5/16 in
Artículo MI #11711283
No. Fabricante 00081042
Precio183.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de cabeza de 1.24 in, punta de acero con punta de metal duro, centro muerto macizo de punta estándar; cono Morse de 4MT , diámetro de punta de 1.24 in, OAL de 6-5/16 in
Artículo MI #11711283
No. Fabricante 00081042

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio183.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1.2400 pulg.
  • Longitud total
    6-5/16 pulg.
  • Diámetro del punto
    1.2400 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    4MT
  • Diámetro de la punta
    0.5500 pulg.

Detalles

  • Punta de metal duro
    Sí
  • Tipo de centro
    Centro sólido
  • Estilo de punto
    Punto estándar
  • Tipos de productos
    Centros muertos
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
00081042 00081042 N.o 4 C/T MT CENTRO DE TORNO