Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza2.4400 pulg.
- Ángulo incluido60.00 °
- Carga máxima de trabajo1,763.00 lb
- Tamaño del conoMT5
Detalles
- Punta de metal duroNo
- MaterialAcero
- Estilo de puntoEstándar
- Tipo de mangoMango cónico
Descripción general
- Los puntos estándar se utilizan para una variedad de aplicaciones que incluyen torneado y rectificado.