Motion
00261560
Calentador de tambor envolvente de 15 galones y 3" de ancho con termostato; 120 V, clasificación de termostato de 70°F a 425°F
Artículo MI #11711628
No. Fabricante 00261560
Precio631.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador de tambor envolvente de 15 galones y 3" de ancho con termostato; 120 V, clasificación de termostato de 70°F a 425°F
Artículo MI #11711628
No. Fabricante 00261560

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio631.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    500 W
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    15 galones (EE. UU.)
  • Material del tambor
    Plástico/Metal
  • Tipo de calentador
    Calentador de tambor envolvente con termostato
  • Temperatura máxima
    425 °F
  • Temperatura mínima
    70 °F
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
00261560 00261560 15 GAL. 120V 500WATTS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron