Motion
00300244
Ancho de chaveta de 1/8", estilo A, escariador de chaveta - Acero de alta velocidad, acabado brillante, ancho de cuerpo de escariador de 1/8", 13/64" a 1-1/8" LOC, 5" OAL
Artículo MI #11711639
No. Fabricante 00300244
Precio34.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ancho de chaveta de 1/8", estilo A, escariador de chaveta - Acero de alta velocidad, acabado brillante, ancho de cuerpo de escariador de 1/8", 13/64" a 1-1/8" LOC, 5" OAL
Artículo MI #11711639
No. Fabricante 00300244

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Ancho del chavetero
    1/8 pulg.
  • Longitud máxima de corte
    1-1/8 pulg.
  • Longitud mínima de corte
    13/64 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Estilo de escariador
    A
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de fresa de chaveta
    Llavero
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos y no ferrosos
  • Tolerancia máxima de ancho de chaveta
    0.1262 pulg.
  • Tolerancia mínima de ancho de chaveta
    0.1252 pulg.
  • Número de cuñas necesarias
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
00300244 00300244 1/8 A LLAVE HSS BROAC
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de chaveta se utilizan para producir orificios en forma de chaveta en una pieza de trabajo
  • Se pueden utilizar con cuñas si la profundidad no se puede escariar en una sola pasada
  • También requieren un casquillo guía para producir la ranura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron