Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoA
- Longitud de la hoja11 pulg.
- Anchura de la hoja9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoPapel
- Seco o húmedoSeco
- GradoMuy fino
- Resistente a la cargaNo
- Resistente al aguaNo
Descripción general
Descripción del fabricante
00331801 00331801 9 X 11 A/O 180C PAPEL
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
- Los materiales de soporte de papel son duraderos y se utilizan comúnmente en aplicaciones de automoción y carpintería.