Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.0312 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro0.9060 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción01377175 01377175 1/4X29/32X3/8 DESENGANCHE ABIERTO
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS • Están reforzados para una máxima resistencia a los impactos.
- Tipo de bridaCon brida
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Descripción largaEl 1377175 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.2500 pulg. con un diámetro exterior de 0.9060 pulg. y un ancho de 0.2500 pulg., abierto para aplicaciones industriales.
- Número de catálogo del fabricante01377175
- RPM Máx.1500 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial356 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoComplemento completo sin conexión a tierra
Descripción general
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
- Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS
- Están reforzados para ofrecer la máxima resistencia a los impactos.